寸法L(mm)125
寸法L1(mm)5
寸法d(mm)10
寸法d1(mm)28
寸法e(mm)40
付属品ロックナット 2個
質量(g)610
タイプ中速用
最大吸収エネルギー(J)320
使用環境温度(℃)50(最高)
最高使用温度(℃)70
等価質量(kg)(最小)160(最大)1778
最大ストローク(mm)30
時間当たり最大吸収エネルギー(J/h)120000
復帰力(N)(最小)35(最大)75
寸法MM33×1.5
最大衝突速度(m/s)2
最小衝突速度(m/s)0.6
復帰時間(s)0.6