APS-M45-1.5L-M パワーストップ APSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 07994552

APS-M45-1.5L-M パワーストップ APSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 07994552 APS-M45-1.5L-M パワーストップ APSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 07994552 APS-M45-1.5L-M パワーストップ APSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 07994552 APS-M45-1.5L-M パワーストップ APSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 07994552

パワーストップ APSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07994552 品番APS-M45-1.5L-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥119,000
この商品は131種類から選べます 他の種類を見る

パワーストップは、スパイラルグルーブピストンの外周に設けられた特殊ならせん状の溝をオイルが通過する構造となっており、エネルギー吸収は、オイルがらせん状の溝を通過するときの抵抗を利用して行われます。
パワーストップの標準タイプ。一般用途に広く使用できます。
なめらかなエネルギー吸収。リニアな減速。
吸収エネルギーは従来品の約3倍。
高圧チャンバ内でも使用できます(最大1MPa)。
衝突速度にあわせて、高速用・中速用・低速用の3タイプを設定。

寸法L(mm)195 寸法L1(mm)6 寸法d(mm)12 寸法d1(mm)42 寸法e(mm)55 付属品ロックナット 2個 質量(g)1670 タイプ中速用 最大吸収エネルギー(J)1300 使用環境温度(℃)50(最高) 最高使用温度(℃)70 等価質量(kg)(最小)1016(最大)7222 最大ストローク(mm)50 時間当たり最大吸収エネルギー(J/h)190000 復帰力(N)(最小)60(最大)90 寸法MM45×1.5 最大衝突速度(m/s)1.6 最小衝突速度(m/s)0.6 復帰時間(s)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする