寸法L(mm)140
寸法L1(mm)6
寸法d(mm)12
寸法d1(mm)42
寸法e(mm)30
付属品ロックナット 2個
質量(g)1230
タイプ高速用
最大吸収エネルギー(J)650
使用環境温度(℃)50(最高)
最高使用温度(℃)70
等価質量(kg)(最小)106(最大)663
最大ストローク(mm)25
時間当たり最大吸収エネルギー(J/h)150000
復帰力(N)(最小)40(最大)80
寸法MM45×1.5
最大衝突速度(m/s)3.5
最小衝突速度(m/s)1.4
復帰時間(s)0.6