寸法L(mm)30
寸法L1(mm)1.8
寸法Lm(mm)18
寸法d(mm)3.2
寸法d1(mm)5.4
寸法e(mm)9.5
付属品ロックナット 2個
質量(g)5
タイプ中速用
最大吸収エネルギー(J)1
使用環境温度(℃)50(最高)
最高使用温度(℃)70
等価質量(kg)(最小)0.3(最大)1.4
最大ストローク(mm)4
時間当たり最大吸収エネルギー(J/h)2400
復帰力(N)(最小)1.0(最大)3.0
寸法MM6×0.5
最大衝突速度(m/s)2.5
最小衝突速度(m/s)1.2
復帰時間(s)0.2