寸法L(mm)40
寸法L1(mm)2.5
寸法Lm(mm)26
寸法d(mm)5
寸法d1(mm)6.8
寸法e(mm)11
付属品ロックナット 2個
質量(g)15
タイプ中速用
最大吸収エネルギー(J)3.5
使用環境温度(℃)50(最高)
最高使用温度(℃)70
等価質量(kg)(最小)1.1(最大)4.8
最大ストローク(mm)5
時間当たり最大吸収エネルギー(J/h)12600
復帰力(N)(最小)1.0(最大)3.0
寸法MM8×1
最大衝突速度(m/s)2.5
最小衝突速度(m/s)1.2
復帰時間(s)0.2