SSシリーズ SUS440Cステンレスベアリング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径d(Φmm)45
外径D(Φmm)100
幅B(mm)25
シールド形状開放形
内容量1個注文コード07995067品番SS6309
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

軸受鋼より錆・腐食に強い。
薬品に対して耐食性に優れている。
高温まで安心して用いられる。

内径d(Φmm)45外径D(Φmm)100幅B(mm)25面取寸法r(mm)(最小)1.5呼び番号SS6309材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴム止め輪止め輪無し許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6800許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑8200RoHS指令(10物質対応)対応基本動定格荷重Cr(N)53000基本静定格荷重Cor(N)32000JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする