虹技
虹技の 電動工具 本体
虹技の 集塵/ブロワ
虹技の 集塵機
冷凍式エアドライヤ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源(V)
AC200 50/60Hz(単相)
電流(A)
1.8
注文コード
07995243
品番
KC-8018N
参考基準価格(税別)
¥237,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
電源・電流
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
圧縮空気の水分除去に!
電源(V)
AC200 50/60Hz(単相)
電流(A)
1.8
質量(kg)
30
仕様
屋内仕様
接続口径
Rc1/2
使用圧力範囲(MPa)
0.14〜1.0
塗装色
マンセル 5Y7/1(半艶消し)
ドレン排出
自動排出
周囲温度(℃)
1.7〜43.0
冷媒
フロン(R-134a)
処理空気量(m
3
/min)(50/60Hz)
0.70/0.85
入口空気温度(℃)
35(MAX60)
コンデンサの種類
空冷式
入口空気圧力(MPa)
0.69
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません