画像準備中

コンパクトFAシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07996117 品番 PSS2040N1D1885
参考基準価格(税別)¥205,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

エンドデフレクタ方式の高速・静音・コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。
聴覚で約半減に相当する6dB低減を実現しました。
ナット外径を最大で30%の小型化を実現しています。XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。
許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。
グリスニップル(M5×8)を標準装備し、給油口を2ヶ所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行なえます。
ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。

ねじ径d20 リードl(mm)40 ストローク1600 最大ストローク(mm)1661(Lt-L) 全長L(mm)92 寸法Lt(mm)1753 寸法La(mm)1785 寸法L0(mm)1885 寸法L1(mm)32 リード精度(mm)(目標値T)0(誤差ep)0.065(変動vu)0.040 基本動定格荷重Ca(N)5900 基本静定格荷重Coa(N)11700 許容回転数(min-1[r.p.m])(固定-支持)800、(固定-固定)1100(固定-固定)1200 軸端形状形式I(反駆動側)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする