NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の モーター(原動機)
NSK(日本精工)の トルクモーター
メガトルクモーター PS・PNシリーズ モーター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
100〜240
注文コード
07996747
品番
M-PN3045KN001
参考基準価格(税別)
¥585,000
販売価格(税込)
¥560,780
販売価格(税別)
¥
509,800
バスケットに入れる
この商品は
電圧
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
種類
トルクモーター
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
100〜240
電源
単相/交流
関連資料:
寸法図