NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の 直動部品
NSK(日本精工)の ボールねじ・周辺
NSK(日本精工)の 軸・軸端完成品
転造ボールねじFSS型(搬送用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07997124
品番
FSS2525N1D0600
参考基準価格(税別)
¥92,200
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
ねじ軸外径(Φmm)
25
リード(mm)
25
基本動定格荷重Ca(N)
7490
基本静定格荷重Coa(N)
14600
ストローク(mm)
400
ナット全長(mm)
63
軸長(mm)
600
用途
半導体製造装置、液晶製造装置・検査装置等、クリーン用途