NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の 直動部品
NSK(日本精工)の ボールねじ・周辺
NSK(日本精工)の 軸・軸端完成品
転造ボールねじ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
リードl(mm)
8
タイプ
チューブ式三角ねじ付ナット(小リード)
注文コード
07997185
品番
RNCT1808A3.5S
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
リードl・タイプ
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
チューブ式三角ねじ付ナット(小リード)
ねじ軸外径(Φmm)
18
リードl(mm)
8
ボール径(Φmm)
4.762