画像準備中

転造ボールねじ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リードl(mm)12 タイプチューブ式三角ねじ付ナット(小リード) 注文コード07997264 品番RNCT4512A5S
参考基準価格(税別)¥48,200 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はリードl・タイプなど46種類から選べます 他の種類を見る
タイプチューブ式三角ねじ付ナット(小リード) ねじ軸外径(Φmm)45 リードl(mm)12 ボール径(Φmm)7.144

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする