NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の 直動部品
NSK(日本精工)の ボールねじ・周辺
NSK(日本精工)の 軸・軸端完成品
転造ボールねじ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
リードl(mm)
4
タイプ
チューブ式チューブ埋め込み片フランジナット(小・中リード)
注文コード
07997316
品番
RNFBL1404A3.5S
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
リードl・タイプ
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
チューブ式チューブ埋め込み片フランジナット(小・中リード)
ねじ軸外径(Φmm)
14
リードl(mm)
4
ボール径(Φmm)
2.778