NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の 直動部品
NSK(日本精工)の ボールねじ・周辺
NSK(日本精工)の 軸・軸端完成品
転造ボールねじ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
リードl(mm)
8
タイプ
チューブ式チューブ埋め込み片フランジナット(小・中リード)
注文コード
07997334
品番
RNFBL1808A3.5S
参考基準価格(税別)
¥30,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
リードl・タイプ
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
チューブ式チューブ埋め込み片フランジナット(小・中リード)
ねじ軸外径(Φmm)
18
リードl(mm)
8
ボール径(Φmm)
4.762