曜日別特売
W0800MA-1PY-C3Z1 標準ボールねじ NSK(日本精工) 07997885

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準ボールねじ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個リード(mm)1注文コード07997885品番W0800MA-1PY-C3Z1
参考基準価格(税別)¥88,900販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
ストローク(mm)40寸法L(mm)16寸法H(mm)18寸法L1(mm)80寸法A(mm)27ねじ径(mm)8寸法F(mm)12寸法D(mm)14寸法L2(mm)92寸法L3(mm)138リード(mm)1基本静定格荷重Coa(N)1290基本動定格荷重Ca(N)670寸法PCD(mm)21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする