※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NSK(日本精工)
標準ボールねじ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
リード(mm)
1
注文コード
07997998
品番
W0802MA-1PY-C3Z1
参考基準価格(税別)
¥95,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
この商品は
リード
など
345
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
150
リード(mm)
1
全長L3(mm)
248
基本静定格荷重Coa(N)
1290
基本動定格荷重Ca(N)
670
ねじ軸外径(Φmm)
8