長袖シャツ AZ-2535

商品レビューを投稿する
取扱停止中 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1枚 チャコール サイズ3L 注文コード07998385 品番AZ-2535
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は色・サイズなど36種類から選べます 他の種類を見る

ワーキングウエアは動きのストレスフリーへ軽さ、強さ、動きやすさとやさしい肌触り。

チャコール サイズ3L 混率(%)ライトフィックスサマー裏綿、平織り、ポリエステル90、綿10 仕様帯電防止(ルアナ糸使用)、ストレッチ、肩メッシュ仕様、反射パイピング(左胸、背ヨーク)、ペン差し付(左袖・左胸) その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖シャツ 材質ドットボタン/プラスチック、ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属) 胸囲(cm)122 肩幅(cm)50 袖丈(cm)62 着丈(cm)80 アズワン品番64-9005-41 色番014 名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする