色シルバーグレー
サイズSS
混率(%)ライトフィックスサマー裏綿、平織り、ポリエステル90、綿10
ウエスト(cm)72
仕様帯電防止(ルアナ糸使用)、ストレッチ、3S、SSサイズはレディースサイズです。
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別ワークパンツ
材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/金属(スライダー/金属)
股下(cm)76
アズワン品番64-9005-59
色番003
裾上げ可