画像準備中

ドラム缶用 ポータブルポンプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07999959 品番CB-360SEA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538,780
販売価格(税別)
489,800

ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。
モータの手元で簡単に流量可変。流量可変ダイヤル(目盛1〜7)の操作だけです。
耐蝕性抜群。ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。
RoHS対応品です。

用途
メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などでの薬液の小分け、移送、補充
食品工場、金属工場、排水処理場などでの薬品移送補充
実験、研究室、病院などでの薬品補充
その他薬液全般の移送
最大吐出量(L/min)130 最大揚程(m)10 付属品Φ25SUSホース 1.5m 材質(インペラー)ETFE、(外側チューブ)SUS-316、(主軸)SUS-316、(パッキン)PTFE 質量(kg)5.7(ホース含む) 区分ステンレス製(SUS-316) 空気消費量(L/min)最大850 空気圧力(MPa)0.3〜0.6 対応可能薬品有機系溶剤、ガソリン、トリクレン、エタノール、トルエン、メチルエチルケトン、各種食品流体、アルコール、メタノール、ヘキサン、フレオン、アセトン、各種オイル、パークロールエチレン 最高使用温度(℃)80 吐出口径R3/4 SUSホース RoHS指令(10物質対応)対応 駆動源エアモータ駆動型 使用可能粘度(mPa・s)最大230

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする