画像準備中

ドラム缶用 ポータブルポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 最大吐出量(L/min)80 注文コード07999968 品番CB-210SE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は最大吐出量など3種類から選べます 他の種類を見る

ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。
モータの手元で簡単に流量可変。流量可変ダイヤル(目盛1〜7)の操作だけです。
耐蝕性抜群。ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。
RoHS対応品です。

用途
メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などでの薬液の小分け、移送、補充
食品工場、金属工場、排水処理場などでの薬品移送補充
実験、研究室、病院などでの薬品補充
その他薬液全般の移送
使用液低粘度薬液 最大吐出量(L/min)80 最大揚程(m)5 長さ(mm)ポンプ長=1000mm 電源(V)AC100 質量(kg)11.5(ホース含む) 付属品Φ25SUSホース 1.5m 材質(インペラー)ETFE、(外側チューブ)SUS-316、(主軸)SUS-316、(パッキン)PTFE 区分ステンレス製(SUS-316) 対応可能薬品有機系溶剤、ガソリン、トリクレン、エタノール、トルエン、メチルエチルケトン、各種食品流体、アルコール、メタノール、ヘキサン、フレオン、アセトン、各種オイル、パークロールエチレン 最高使用温度(℃)80 吐出口径R3/4 SUSホース 駆動源防爆モータ 単相100V/210W 使用可能粘度(mPa・s)最大230

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケミカルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/528/
2023-03-20

「ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする