クレサンジャパン
クレサンジャパンの 図工/美術/画材/書道
クレサンジャパンの キャンバス用品
クレサンジャパンの キャンバスボード
クレサン張りキャンバス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08000169
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥968
販売価格(税別)
¥
880
バスケットに入れる
麻100%で、油絵具、アクリル絵具兼用の丈夫な中目キャンバスです。
目:中目 アクリル、油彩兼用 高級桐材枠使用
サイズ:180×140mm
寸法(mm)
180×140
サイズ
F0
目の粗さ
中目
仕様
アクリル、油彩兼用 高級桐材枠使用
用途
図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。