STB-060810 ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ 大阪魂 08000264 STB-060810 ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ 大阪魂 08000264

ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08000264 品番STB-060810
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る
仕様
高力黄銅ベース
固体潤滑剤埋込
使用温度範囲(℃)
無潤滑:-40〜+200
定期潤滑:-40〜+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]
無潤滑:1.65[1000]
定期潤滑:3.25[2000]
許容最高速度V(m/s[m/min])
無潤滑:0.5[30]
定期潤滑:1.0[60]
外径D(Φmm)8(+0.015〜+0.006) 内径d(Φmm)6(+0.022〜+0.010) 肉厚t(mm)1.0 全長L(mm)10(-0.1〜-0.3) 形状ストレートブッシュ薄肉タイプ 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08000264 STB-060810 76389855 STB-060810 ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ ノーブランド ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ ノーブランド 1個 839 税込923 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08000264
2018-03-07
用途:
3Dプリンターのメンテナンス

普通に使え、性能は問題有りません。もう少し長さのバリエーションが増え、且つもう少し廉価であれば有り難いです。

対象商品:
08000395
2017-05-08
用途:
バイクのステップのブッシュ

純正のブッシュが磨り減ってガタが出ていたため、こちらに交換しました。
もう少し安価だと良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
08000307
2013-02-25
用途:
バイクに使用
ガレージ ハヤミ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

薄いのにしっかりとした作りになっているので満足です。
サイズの種類を多くするといいのではないでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする