画像準備中

Mu KMKケント

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 08003529 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,950
販売価格(税別)
4,500

原料に木材繊維を使用しているバランスのとれたケント紙です。
表面は滑らかでペンや烏口、鉛筆ののりがよく毛羽立ったり、消しゴムで剥げたりすることがありません。細い線もシャープに描け、ペン画、版下、押し絵などに適しています。 色はナチュラルホワイトです。紙肌も強くポスターカラー等水にも強いので毛羽立ちもありません。
サイズ:4:6788x1091mm斤量:#200。セット内容:10枚入

サイズ4/6 用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。 仕様斤量:#200 寸法(mm)788×1091

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする