画像準備中

Mu KMKケント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50枚) 注文コード 08003538 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,510
販売価格(税別)
4,100

原料に木材繊維を使用しているバランスのとれたケント紙です。
表面は滑らかでペンや烏口、鉛筆ののりがよく毛羽立ったり、消しゴムで剥げたりすることがありません。細い線もシャープに描け、ペン画、版下、押し絵などに適しています。 色はナチュラルホワイトです。紙肌も強くポスターカラー等水にも強いので毛羽立ちもありません。
サイズ:4:6788x1091mm斤量:#200。セット内容:10枚入

サイズ四ツ切 用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。 仕様斤量:#200 寸法(mm)394×545

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする