※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス鋼用TIG溶接棒

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 08006862 品番 TG-S316L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
用途
低炭素18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼(SUS316Lなど)の溶接。
低温仕様の18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼(SUS316など)の溶接。
棒径(Φmm)1.6 棒長(mm)1000 引張強度(MPa)550 識別色緑色 JIS規格Z3321 YS316L (旧Z3321 Y316L) 伸び(%)41 AWS規格A5.9 ER316L RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする