曜日別特売
DW-60 高張力鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼 08006993

高張力鋼用フラックス入りワイヤ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ワイヤー径(Φmm)1.2
内容量1箱(20kg)注文コード08006993品番DW-60
参考基準価格(税別)¥25,575販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

全姿勢溶接が可能な炭酸ガスアーク溶接チタニヤ系フラックス入りワイヤです。
ビード外観・形状が良好で、スパッタが少ないなど溶接作業性が良好です。
また、全姿勢溶接において高電流が使用できますので極めて能率的な溶接施工ができます。

電流範囲(A)
下向:120~300
立向上進上向:120~260
横向:120~280
水平すみ肉:120~300
用途建設機械、鉄骨、橋梁、貯蔵タンクなどの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。JIS規格Z3313 T59J1T1-1CA-N2M1-U (旧Z3313 YFW-C602R)ワイヤー径(Φmm)1.2引張強力(N/mm2)620(一例:シールドガス、炭酸ガス)伸び(%)27(一例:シールドガス、炭酸ガス)タイプ590N/mm2級高張力鋼AWS規格A5.29 E81T 1-Ni1該当RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする