※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(2件のレビュー)内径d(Φmm)45
外径D(Φmm)85
幅B(mm)19
シールド形状両接触シール形
内容量1個注文コード08007457品番6209-2NSE
転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。
軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。
深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。
構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。