※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チャンバー式脱気シーラー FCB-410

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08008525 品番FCB-410
参考基準価格(税別)¥989,000 販売価格(税込) ¥1,044,780
販売価格(税別)
949,800

傾斜型チャンバー
10度傾斜チャンバーを採用。チャンバーの手前側を低くしていますので、液体や粉末などの内容物が袋内からこぼれにくく、包材のセットもスムーズに行えます。シール可能対象物寸法=幅410mm×奥行400mm×高460mm
真空ポンプ自動暖機運転機能搭載
電源ON時、OFF時に、自動的に真空ポンプの暖機運転を行い、真空ポンプ内に溜まった水分を蒸発させ、真空ポンプの保守を行う機能を持ちます。
高い真空度
コントロールユニットでの簡単なボタン操作でシール条件を設定し、袋をチャンバー内にセット後、蓋を閉めると自動的に真空脱気&シールがスタート。シールが完了しましたら、自動的に蓋が開き作業が完了します。
チャンバー内清掃が容易
簡単にヒーター部の脱着ができますので、チャンバー内の清掃が容易に行えます。

シール長さ(mm)410 機能溶着・脱気 シール方式上下加熱 電圧(V)100V 仕様(脱気方式)チャンバー式、(真空源)真空ポンプ、(脱気速度)267/317L/min(50/60Hz) 消費電力(kW)1.5 到達真空度-100KPa 駆動方式電動
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,900 / 税込 ¥7,590
沖縄地方数量1につき ¥5,900 / 税込 ¥6,490
離島数量1につき ¥5,900 / 税込 ¥6,490

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする