※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 固定車キャスター
400SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ウレタン(ローラーベアリング入)
注文コード
08008682
品番
400SR-URB150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
160
取付座(mm)
140×94
取付ピッチ(mm)
100×56
取付高(mm)
199
材質(車輪)
ウレタン(ローラーベアリング入)
形状
固定車
型式
400SR固定車
車輪幅(mm)
40
金具仕上
ユニクロメッキ
取付寸法X×Y(mm)
100×56
取付座A×B(mm)
140×94
車輪No.
423S-URB150
ストッパー
なし
取付高H(mm)
199
車輪径D(Φmm)
150
取付穴径P(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
100×56(112×50)
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード