※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

419S-N125 419S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター 08008856 419S-N125 419S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター 08008856

419S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08008856 品番 419S-N125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。
取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。

材質(車輪)
ナイロン一体車輪
樹脂ブッシュ入
車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)150 取付座(mm)120×120 取付ピッチ(mm)120×120 取付高(mm)174 トラスコ品番813-8474 形状自在車S 型式419S自在車 質量(kg)2 車輪幅(mm)35 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)120×120 車輪No.429S-N125 旋回半径(mm)104 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)38 取付穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする