※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4203EN-PR150 ハンマーキャスター 420EN・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター 08008971 4203EN-PR150 ハンマーキャスター 420EN・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター 08008971

ハンマーキャスター 420EN・自在車(ゴム車)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08008971 品番4203EN-PR150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。
取付パイプ外径丸パイプ用Φ38mmです。
プラグはナイロン製ですので吸水するような環境でのご使用にはご注意下さい。
パイプに取付時適正トルク5〜10N・m(51〜102kg・f・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。

キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪径D(Φmm)150 取付高H(mm)180 車輪幅(mm)22 ストッパーなし 許容荷重(daN)60 金具仕上クロームメッキ 型式420EN自在車 車輪No.430E-PR150 偏芯E(mm)42 旋回半径(mm)118 軸長L(mm)52 取付パイプ外径T(mm)Φ25 パイプ形状丸パイプ パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能 パイプ受金具板厚(mm)1.6 形状自在 材質(車輪)ゴム 軸径×軸長(mm)Φ25×52 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08008971 4203EN-PR150 08016504 4203EN-PR150 420EN・自在車(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター 420EN・自在車(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター 1個 2,798 税込3,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする