450 15P・自在車ストッパー付(ナイロン車)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08009565 品番45015P-N50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)40 取付座(mm)51×31 取付ピッチ(mm)40×20 取付高(mm)65 材質(車輪)ナイロン 形状自在車S 型式450 15P自在車 車輪幅(mm)21 金具仕上クロームメッキ 取付寸法X×Y(mm)40×20 取付座A×B(mm)51×31 車輪No.429G-N50 旋回半径(mm)60 ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)65 偏芯E(mm)19 車輪径D(Φmm)50 取付穴径P(Φmm)5.5 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08009565
2013-01-29
用途:
下駄箱の移動の為
建設業・工事業

最初は 頼りないかなーと思いましたがなかなかがっちりしていました。
何度も移動しないと思いますが、今度からは、一人で移動できます。 メッキでなくブロンズ系統の色があればいいかなー

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする