曜日別特売
513S-NRB125 513S・自在車(ナイロン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター 08009574

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

513S-NRB125 513S・自在車(ナイロン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター 08009574
513S-NRB125 513S・自在車(ナイロン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター 08009574

513S・自在車(ナイロン(B入)車)ストッパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)125
車輪径D(Φmm)125
許容荷重(daN)240
取付高(mm)171
内容量1個注文コード08009574品番513S-NRB125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。
固定車520SRと併用できます。

車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)240取付座(mm)140×140取付ピッチ(mm)140×140取付高(mm)171材質(車輪)ナイロン(ローラーベアリング入)トラスコ品番367-1828形状自在型式513S自在車質量(kg)2.87車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)140×140車輪No.529S-NRB125旋回半径(mm)124ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)171偏芯E(mm)48車輪径D(Φmm)125取付穴径P(Φmm)13取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする