曜日別特売
513S-RB125 513S 自在車(ゴム(B入)車) ストッパー付 ハンマーキャスター 08009592

513S-RB125 513S 自在車(ゴム(B入)車) ストッパー付 ハンマーキャスター 08009592
513S-RB125 513S 自在車(ゴム(B入)車) ストッパー付 ハンマーキャスター 08009592

513S 自在車(ゴム(B入)車) ストッパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)125
車輪径D(Φmm)125
許容荷重(daN)240
取付高(mm)171
内容量1個注文コード08009592品番513S-RB125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。
固定車520SRと併用できます。

車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)240取付座(mm)140×140取付ピッチ(mm)140×140取付高(mm)171材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ローラーベアリング入)仕様プレート式トラスコ品番367-1844形状自在車S型式513S自在車質量(kg)3.21車輪幅(mm)44金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)140×140車輪No.525S-RB125旋回半径(mm)124ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)171偏芯E(mm)48材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)125取付穴径P(Φmm)13取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする