車輪径(Φmm)150許容荷重(daN)300取付座(mm)140×140取付ピッチ(mm)140×140取付高(mm)196材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ローラーベアリング入)仕様プレート式トラスコ品番367-1852形状自在車S型式513S自在車質量(kg)3.64車輪幅(mm)46金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)140×140車輪No.525S-RB150旋回半径(mm)126ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)196偏芯E(mm)50材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)150取付穴径P(Φmm)13取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪