※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
513S 自在車(ウレタン(B入)車) ストッパー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08009662
品番
513S-URB150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
300
取付座(mm)
140×140
取付ピッチ(mm)
140×140
取付高(mm)
196
材質(車輪)
ウレタン(ローラーベアリング入)
トラスコ品番
367-1879
形状
自在車S
型式
513S自在車
質量(kg)
3.63
車輪幅(mm)
46
金具仕上
ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)
140×140
車輪No.
523S-URB150
旋回半径(mm)
126
ストッパー
回転ストッパー付
取付高H(mm)
196
偏芯E(mm)
50
車輪径D(Φmm)
150
取付穴径P(Φmm)
13
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
100×100(112×112)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
注意
※固定車520SRと併用できます。