(高圧側)25Mpa 圧力計 阪口製作所 08010247

圧力計

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08010247 品番(高圧側)25Mpa
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
高圧圧力計(MPa)25 ねじ径PF1/4 低圧圧力計(MPa)- 種類酸素調整器用(高圧側)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08010247
2020-07-21
用途:
検圧計
卸売・小売業

類似商品の中で一番安くていい、メモリがとても読みやすい。

対象商品:
08010265
2019-02-19
用途:
エア配管に使用

コスパ抜群、問題なく普通に使えます。安価に入手出来て助かります。

対象商品:
08010247
2018-01-22
用途:
コンプレッサに取り付けて良好に使っています
牧野鋼産 様 (建設業・工事業)

コンプレッサでいろんな機械に取り付け良好に使っています

1人が参考にしています
対象商品:
08010265
2016-11-09
用途:
エアコンガスチャージ
サービス業

合うタイプのを、探してたので良かった。配達も早く助かりました。

対象商品:
08010274
2014-01-28
用途:
農事用潅水設備圧力確認用
黒岩さん家 様 (農・林・水産業)

圧力計は私はある一定正しく計れればいい 精度を特別に言わなければすべての圧力計は利用できます
安価そこそこの耐久性があればいい 農事用 産業用 ともに私は勧めたい

1人が参考にしています
対象商品:
08010256
2018-03-23
用途:
トイガンに
農・林・水産業

ガスガンの外部ソースの一次圧力計作成に購入。思ったように製作できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この圧力計は液体(水や油)にも使えますか?
回答:
ご使用頂けません。
1人が参考にしています
2014-06-19

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする