曜日別特売
GH-302-DM 横押し型トグルクランプ モノタロウ 08010721

GH-302-DM 横押し型トグルクランプ モノタロウ 08010721
GH-302-DM 横押し型トグルクランプ モノタロウ 08010721
モノタロウ

横押し型トグルクランプ

(14件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
ストローク(mm)12
押圧力(kN[kg])1.6[160]
内容量1個注文コード08010721品番GH-302-DM
販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
押圧力(kN[kg])1.6[160]ハンドル操作角度(°)45付属品ナットM10 P=1.5ストローク(mm)12材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)454タイプ横押し型最高高さ(mm)123.3材質(ハンドル)PVCベースフランジ最大長(mm)220.24
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

最適の押圧力やハンドル操作角度で選べる4タイプ!
付属のシャフト全体イメージ

アームに付属したシャフトでストローク調整が可能で、対象を押さえる際に微調整が効き、
ナットでシャフト自体を固定することもできます。
イメージ画像は押圧力454kgタイプですが、この他に160kg、180kg、200kgタイプがあります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08010721
2023-05-25
用途: 回転ストッパー

今回の作業(縦型)で、思い通りの機能を果たす事は出来ました。ただ、値段の高いクランプにあるロック機構が、このサイズにもあればと感じました。

1が参考にしています
対象商品 : 08010737
2021-10-22
用途: クランプの先に刃を付けて栗の底面を数ミリ家っとする
ティーエス技研

先端のM12部の雄ネジ部を10mmほどに切って使っているので短いのがあればより便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 08010773
2021-06-21
用途: レザークラフトの菱目打ち機に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

先端にドリルチャックと菱目打ちを取り付けて垂直方向で使用しますが、レバーに程よい抵抗があり中間地点で停止しても先端の重みで下がることがありませんでした。
もしかして個体差があるかもしれませんが私的にはお勧めの商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 08010721
2021-06-23
用途: 木工作。ボール盤に木材を固定する時に使います。

思ったより大きいので、ちょっとびっくりしましたが、固定は強固にできるので重宝しています。

2が参考にしています
対象商品 : 08010773
2020-04-05
用途: ハトメ、菱目打ち具
製造業

「ボルトを案内しているスリーブが機械加工されていて、全ストロークで水平度が保たれている」とは見えませんでした。そういうものとして、本品取付穴、打ち具の組立過程での諸々の取付穴を少し大きくしておいて、調節できるようにしておけば、十分使えましょう。
最もモーメントが大きくなる取手の角度からストロークエンドまでの間で、並行・垂直度が角尺を当てて目視で「まあいいや」ということを確認して使いました。
#22・穴径8mmφのハトメを、懐の深い帽子の空気抜きとして打つことが出来ました。
この価格相応ですし、力の衰えたものにとって重宝しました。

対象商品 : 08010721
2020-12-21
用途: 溶接治具

ずっと使っていて、へたってきたので交換。
長持ちするし、問題ない。

対象商品 : 08010737
2019-02-18
用途: レザークラフトで使用するレーシングポニー製作
農・林・水産業

レーシングポニーとは、革を縫う際、両手で縫えるように革を挟むものです。私は初心者なのですが、それがあると便利であると聞き作りました。大きめではありますが、大変強力なため便利に使えています。

対象商品 : 08010685
2018-01-17
用途: 革加工時、折り目を付けるため、銅角棒を押して使用。

ストロークが30mmなので、六角ボルトより頭が無い長ネジ付の選択も有りかなと考えます。万力でしたのでとても便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする