※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

320ER-UR65 ステンレス 320ER・固定車(ウレタン車・ナイロンホイール) ハンマーキャスター 08014903 320ER-UR65 ステンレス 320ER・固定車(ウレタン車・ナイロンホイール) ハンマーキャスター 08014903

ステンレス 320ER・固定車(ウレタン車・ナイロンホイール)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08014903 品番320ER-UR65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

自在車320E・315Eと併用できます。

キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪径D(Φmm)65 取付高H(mm)82 車輪幅(mm)21 取付穴径P(Φmm)6.5 ストッパーなし 許容荷重(daN)40 金具仕上ステンレス 型式320ER固定車 車輪No.439E-UR65 取付座A×B(mm)70×42 取付寸法X×Y(mm)56×28 形状固定 材質(車輪)ウレタン 取付座(mm)70×42 取付ピッチ(mm)56×28 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする