ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
ステンレス 320E・自在車(ウレタン車・ナイロンホイール)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08014964
品番
320E-UR50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
固定車320ER・315ERと併用できます。
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪径D(Φmm)
50
取付高H(mm)
65
車輪幅(mm)
21
取付穴径P(Φmm)
6.5
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
40
金具仕上
ステンレス
型式
320E自在車
車輪No.
439G-UR50
取付座A×B(mm)
70×42
取付寸法X×Y(mm)
56×28
偏芯E(mm)
21
旋回半径(mm)
47
形状
自在
材質(車輪)
ウレタン
取付座(mm)
70×42
取付ピッチ(mm)
56×28
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08014964
320E-UR50
08227703
320E-UR50
ステンレス 320E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター
1個
¥
1,298
税込
¥
1,428
注文コードが変更になりました