ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーあり差し込み式キャスター
415K・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08015061
品番
415K-N50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
40
軸径×軸長(mm)
11×38.5
取付高(mm)
64
材質(車輪)
ナイロン一体車輪
トラスコ品番
814-0914
形状
自在車S
型式
415K自在車
車輪幅(mm)
21
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
429 15G-N50
旋回半径(mm)
58
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
38.5
偏芯E(mm)
21
軸径T(mm)
11
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
注意
※ハンドルは三価クロム化成処理