※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

415K-N75 415K・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター 08015086 415K-N75 415K・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター 08015086

415K・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)75 注文コード08015086 品番415K-N75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など6種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)50 軸径×軸長(mm)11×38.5 取付高(mm)91 材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状自在車S 型式415K自在車 車輪幅(mm)21 金具仕上クロームメッキ 車輪No.429E-N75 旋回半径(mm)68 ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)38.5 偏芯E(mm)29 軸径T(mm)11 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
注意
※ハンドルは三価クロム化成処理

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする