※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーあり差し込み式キャスター
415K・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08015095
品番
415K-N85
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
85
許容荷重(daN)
60
軸径×軸長(mm)
11×38.5
取付高(mm)
103
材質(車輪)
ナイロン一体車輪
形状
自在車S
型式
415K自在車
車輪幅(mm)
25
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
429E-N85
旋回半径(mm)
74
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
38.5
偏芯E(mm)
28
軸径T(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
注意
※ハンドルは三価クロム化成処理