※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
405 15P・自在車(ナイロン車)ストッパー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08015533
品番
40515P-N50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
30
取付座(mm)
51×31
取付ピッチ(mm)
40×20
取付高(mm)
67
材質(車輪)
ナイロン
トラスコ品番
367-0236
形状
自在
型式
450 15P自在車
質量(g)
201
金具仕上
クロームメッキ
取付寸法X×Y(mm)
40×20
取付座A×B(mm)
51×31
車輪No.
409-N50
旋回半径(mm)
60
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
20
取付穴径P(Φmm)
5.5
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード