※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

420SK-R65 420SK・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター 08015725 420SK-R65 420SK・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター 08015725

420SK・自在車(ゴム車)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)65 材質(車輪)ゴム 許容荷重(daN)50 注文コード08015725 品番420SK-R65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は車輪径・材質・許容荷重など12種類から選べます 他の種類を見る

420S型と構造が同じでスチール製の重量物運搬車に最適で、機能、品質等すべてが完成されたキャスターです。
固定車420SKRと併用できます。

車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)50 軸径×軸長(mm)22×52 取付高(mm)85 材質(車輪)ゴム 形状自在 型式420SK自在車 車輪幅(mm)26 金具仕上三価クロム化成処理 車輪No.425S-R65 旋回半径(mm)63 ストッパーなし 軸長L(mm)52 偏芯E(mm)29 軸径T(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする