※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
ハンマーキャスター 420SKR・固定車(ゴム車)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08015971
品番
420SKR-R75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
自在車420SK・413SKと併用できます。
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
60
軸径×軸長(mm)
22×52
取付高(mm)
93
材質(車輪)
ゴム
形状
固定
型式
420SKR自在車
車輪幅(mm)
26
金具仕上
三価クロム化成処理
車輪No.
425S-R75
ストッパー
なし
軸長L(mm)
52
軸径T(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
固定式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード