700A・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08016942 品番700A-FA2100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シンプルでスマートな樹脂製双輪キャスター。
ブレーキハンドルを進行方向の後方にセットしました。
ボディーに樹脂(ナイロン)を採用。
概観や色調に柔軟さを持ったデザインで軽量用ワゴン等に最適です。
車輪径が大きめで旋回・車輪の回転抵抗を抑制し移動・静止が簡単です。
タイヤの材質は床面に対してマーキングや汚染が発生しにくいウレタンです。
カラーはグレーとライトブラウンの2種類あります。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)20 取付高(mm)120 材質(車輪)ウレタン(ボールベアリング入) 材質(本体)ナイロン 色調ライトブラウン 形状自在 型式700A自在車 車輪幅(mm)44 旋回半径(mm)91 ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)20 偏芯E(mm)38 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする