※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

指針接点付圧力計

商品レビューを投稿する
53日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 53日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 圧力レンジ(MPa)0〜10 大きさ100 ケース形状B 注文コード08025669 品番649-B350-1-H:10MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,739
販売価格(税別)
52,490
この商品は圧力レンジ・大きさ・ケース形状など540種類から選べます 他の種類を見る

圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。
ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。
指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。
他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。
接点材料は、白金-白金を使用しています。
設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。

ケース形状B 接点上限1接点 接続ねじG3/8 大きさ100 測定流体気体及び流体 接続形状U 圧力レンジ(MPa)0〜10
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする