VN-DTDL-012 ビームドリル(ツイスター) DIJET(ダイジェット工業) 08027056

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VN-DTDL-012 ビームドリル(ツイスター) DIJET(ダイジェット工業) 08027056
VN-DTDL-012 ビームドリル(ツイスター) DIJET(ダイジェット工業) 08027056

ビームドリル(ツイスター)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード08027056品番VN-DTDL-012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質DIA(JC10000)タイプツイストロングシャンクタイプ先端角(°)118全長L(mm)150シャンクロングシャンクシャンク径公差h6給油方式外部刃径D(Φmm)1.2シャンク径d(Φmm)1.2刃長l1(mm)20ねじれ角(°)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする