VN-DTDL-037 ビームドリル(ツイスター) DIJET(ダイジェット工業) 08027126

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VN-DTDL-037 ビームドリル(ツイスター) DIJET(ダイジェット工業) 08027126
VN-DTDL-037 ビームドリル(ツイスター) DIJET(ダイジェット工業) 08027126

ビームドリル(ツイスター)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード08027126品番VN-DTDL-037
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質DIA(JC10000)タイプツイストロングシャンクタイプ先端角(°)118全長L(mm)150シャンクロングシャンクシャンク径公差h6給油方式外部刃径D(Φmm)3.7シャンク径d(Φmm)3.7刃長l1(mm)40ねじれ角(°)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする